カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- omron(オムロン)(9)
- Sensata / Crydom(4)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
「d4d-2120n」の検索結果

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7