カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- NORCOMP(3)
- 京セラ(2)
- ボーセイ(2)
- TP-LINK(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- NEC(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 栃木屋(1)
- STRAUSS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SICK(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- パナソニックコネクト(1)
「dfs3」の検索結果

デジタルフロースイッチ
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から94日以内出荷出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体水応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0