カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • omron(オムロン)(77)
  • SMC(76)
  • KITO(キトー)(68)
  • CKD(63)
  • オリエンタルモーター(43)
  • 富士電機(30)
  • 渡辺電機工業(24)
  • RS PRO(23)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • 三木プーリ(17)
  • 澤村電気工業(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • エスコ(7)
  • シグマ光機(7)
  • コガネイ(6)
  • 東西電気産業(5)
  • Festo(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 24v」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E)

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    47日以内出荷から59日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S)

    ParkerTAIYO
    92,980税込102,278
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)

    ParkerTAIYO
    91,980税込101,178
    1個
    47日以内出荷
    切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)

    ParkerTAIYO
    92,980税込102,278
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)

    ParkerTAIYO
    92,980税込102,278
    1個
    47日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)

    ParkerTAIYO
    91,980税込101,178
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
電球 24v e12特集