カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 大阪ジャッキ製作所(13)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- SMC(4)
- VISHAY(3)
- 象印マホービン(2)
- brembo(2)
- CKD(1)
- ニッサチェイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マザーツール(1)
- 水本機械製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXEDY(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
「e15s10」の検索結果

空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
ParkerTAIYO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から24日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
空気圧シリンダ 10S-1RST25N
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
空気圧シリンダ 10S-1RST20N
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10S-1RST16N
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
空気圧シリンダ 10S-1RST12N
ParkerTAIYO¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷から22日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10S-1RST32N
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)32
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)