カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(32)
  • MAZDA(マツダ)(3,157)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,431)
  • トヨタ(1,631)
  • エスコ(1,319)
  • ホンダ(1,201)
  • SMC(766)
  • Panasonic(パナソニック)(437)
  • omron(オムロン)(287)
  • ミツビシ(286)
  • オーム電機(246)
  • TRUSCO(159)
  • ダイハツ(141)
  • ニッサン(130)
  • 扶桑精機(124)
  • 共立(113)
  • 未来工業(113)
  • サンワサプライ(93)
  • 内外電機(93)
  • 新ダイワ(92)
価格
価格で絞り込む

「e2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYOエルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)ParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ve28特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ve28