カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- ニッタ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- リオン(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- テンパール工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「ec-04s」の検索結果
特価

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個47日以内出荷切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)