カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(41)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- GBRacing (ジービーレーシング)(9)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MAZDA(マツダ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- RS PRO(105)
- SMC(11)
- アルトコーポレーション(27)
- イスカル(47)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- スバル(12)
- タンガロイ(24)
- ニッタ(7)
- ホンダ(22)
- マクセル(4)
- 三菱ふそう(17)
- ブランドをもっと見る

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)
ParkerTAIYO¥30,980~税込¥34,078~1個47日以内出荷切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
モノマニホールド(M15)
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら