カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- GRK(1)
- KITO(キトー)(1,231)
- Nikon(ニコン)(7)
- SIGHTRON(3)
- TRUSCO(1)
- エビス(水平器)(5)
- オリンパス(1)
- オーム電機(1)
- プロトティップ(2)
- 昭和インダストリーズ(1)
「ed10s」の検索結果

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)
ParkerTAIYO¥20,980~税込¥23,078~1個47日以内出荷切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)