カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- SMC(30)
- ホンダ(7)
- CKD(3)
- 三菱ふそう(2)
- エイト(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- タカチ電機工業(1)
- IPF(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「exh-4」の検索結果

クイックエキゾーストバルブ
ParkerTAIYO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気