カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • オーム電機(3)
  • ELPA(2)
  • コクヨ(2)
  • KSフィルター(2)
  • KTC(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-4e」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-25E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-25E)ParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1質量(kg)2.47切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)190使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)ParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)160使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)質量(kg)2.47ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
方向制御機器カテゴリ