絞り込み
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(2)
- CKD(96)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(4)
- コガネイ(31)
- エスコ(9)
- 富士倉(21)
- CEJN(セイン)(35)
- 大阪魂(34)
- ホンダ(23)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- Kordz(11)
- 前田シェルサービス(9)
- 三菱マテリアル(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- エイム電子(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- JOYN(7)
- ブランドをもっと見る
圧力計
- あり(5)
- なし(4)
流れ方向
- 右→左(1)
- 左→右(2)
ねじの種類
- BSPP(1)
- G(1)
- NPT(2)
- Rc(3)
設定圧力範囲(MPa)
- 0~0.8(1)
- 0~1.7(1)
- 0.01~0.3(2)
- 0.02~0.75(2)
- 0.05~0.85(4)
- 0.1~0.85(2)
- ~0.21(1)
- ~0.41(1)
- ~0.86(1)
- ~1.6(1)
- ~1.72(1)
0~0.8・0~1.7・0.01~0.3・0.02~0.75・0.05~0.85・0.1~0.85・~0.21・~0.41・~0.86・~1.6・~1.72
オートドレン仕様
- その他(2)
- 手動ドレン(4)
その他・手動ドレン
排気機構
- その他(1)
- リリーフタイプ(2)
その他・リリーフタイプ
「frl」の検索結果
特価

エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番522-7350接続口径Rc1/4全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番520-4576接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5圧力計なし