カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(1)
- SMC(447)
- 理研計器(391)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- ホンダ(115)
- YAMAHA(ヤマハ)(71)
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- エスコ(67)
- タカショー(44)
- MAZDA(マツダ)(41)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ベビーフェイス(28)
- CKD(25)
- メディアカバーマーケット(21)
- KINGBRIGHT(15)
- ニッサン(13)
- 神保電器(11)
- SPEEDRA(SSK)(11)
- ALBA(アルバ)(9)
- ブランドをもっと見る
「gd1」の検索結果

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542MM)
ParkerTAIYO¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から64日以内出荷接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB58E)
ParkerTAIYO¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB582)
ParkerTAIYO¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷から27日以内出荷切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB58C)
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から89日以内出荷切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542L)
ParkerTAIYO¥63,980~税込¥70,378~1個64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54E)
ParkerTAIYO¥63,980~税込¥70,378~1個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54C)
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7