カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • オカムラ(岡村製作所)(367)
  • CKD(80)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 富士電機(14)
  • イスカル(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • シャープ(6)
  • ギガ・セレクション(6)
  • サンドビック(5)
  • SDG株式会社(5)
  • タンガロイ(5)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4e」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/8給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    47日以内出荷から59日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB) ParkerTAIYO

    SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB)

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    47日以内出荷から109日以内出荷
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン)

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
関連キーワード
h4h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h4h