カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • ホッティーポリマー(3)
  • ELPA(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 三洋工具(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-08s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
方向制御機器カテゴリ