カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(2)
- 廣瀬バルブ(7)
- アズワン(1)
- THK(1)
- 三菱電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- サンプラテック(1)
- フジトク(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 廣杉計器(1)
- HARIO(1)
「ht-720-03」の検索結果
特価

インラインフローコントロールバルブ
ParkerTAIYO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁