カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- SEAGATE(シーゲイト)(3)
- TIME(5)
- アイリスオーヤマ(8)
- オムロンヘルスケア(9)
- コガネイ(18)
- サンワサプライ(10)
- スイデン(9)
- ダイキン工業(5)
- ダイヤトレンド(21)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(24)
- 三菱ふそう(35)
- 日本オイルポンプ(3)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
レギュレータ(角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
積層形減圧弁
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から12日以内出荷一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)用途1次側圧力調整弁、Pライン制御質量(kg)1.25最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら