カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • D'Addario(12)
  • ELPA(4)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • NSK(日本精工)(42)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SPARKFUN(6)
  • TRUSCO(3)
  • unitech(5)
  • YKK AP(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • カワグレ(12)
  • サカエ(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • ワルター(6)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • 竹内工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nft」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • 油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

    ParkerTAIYO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷から45日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    高さ(mm)92奥行(mm)46最大流量(L/min)80
  • バルブ ParkerTAIYO

    バルブ

    ParkerTAIYO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
関連キーワード
nf7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf7