カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- SMC(41)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- エクセン(4)
- エスコ(26)
- オルファ(3)
- ケージーパルテック(4)
- サカエ(3)
- シンエイ[店舗什器・備品](4)
- ジャパンサミック(4)
- トーケン(3)
- ホンダ(3)
- マキタ(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- 岩田製作所(4)
- 常磐精工(9)
- ブランドをもっと見る
「rb-002」の検索結果

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542MM)
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から64日以内出荷接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7