カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(45)
- SMC(2,131)
- CKD(772)
- エスコ(433)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- コガネイ(317)
- YAGEO(251)
- オンダ製作所(148)
- 日東工器(135)
- フジトク(131)
- 近藤製作所(112)
- ジーエルサイエンス(111)
- フジキン(102)
- アズワン(97)
- KITZ(キッツ)(86)
- SK11(83)
- フロンケミカル(81)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(81)
- 千代田通商(77)
- ブランドをもっと見る
「rc04」の検索結果

エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フートバルブ(4FN)
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
空気圧シリンダ 10S-1RCA40N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から49日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
フートバルブ(4F)
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
ハンドバルブ(4PN)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ(標準)
ParkerTAIYO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
デジタルフロースイッチ
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から94日以内出荷出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体水応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0
ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
エアーセービングユニット HASV08
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷エア消費量およそ35%削減 今お使いのエアブローガンに取付可能 連続ブロー切換ボタン搭載 パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き材質(本体)アルミニウム質量(g)155使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8パルス幅(調整)5~15Hzポートサイズ(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
シャトルバルブ(SV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
エアフィルタ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
ロータリハンドバルブ
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
クイックエキゾーストバルブ
ParkerTAIYO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
ルブリケータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
ルブリケータ
ParkerTAIYO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
フィルタレギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2487接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)9.5
流体制御用直動形2ポートバルブ
ParkerTAIYO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から9日以内出荷バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番522-7350接続口径Rc1/4全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番520-4576接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5圧力計なし
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアフィルタ(オートドレン付)
ParkerTAIYO¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8