カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(22)
- CKD(448)
- BIGM(丸山製作所)(443)
- オンダ製作所(138)
- エスコ(132)
- フジトク(129)
- 日東工器(114)
- KITZ(キッツ)(85)
- コガネイ(75)
- 千代田通商(68)
- フロンケミカル(68)
- カクダイ(66)
- ノーリツ(66)
- ニューマシン(63)
- 清水製作所[継手](55)
- OSG(オーエスジー)(51)
- リケン(50)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(42)
- ブランドをもっと見る
「rc3」の検索結果

フートバルブ(4FN)
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
フートバルブ(4F)
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
ハンドバルブ(4PN)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
デジタルフロースイッチ
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から94日以内出荷出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体水応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0
エアフィルタ(標準)
ParkerTAIYO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
ロータリハンドバルブ
ParkerTAIYO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
クイックエキゾーストバルブ
ParkerTAIYO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
エアフィルタ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
ルブリケータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
エアフィルタ(オートドレン付)
ParkerTAIYO¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
ParkerTAIYO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
ロータリハンドバルブ(MH15)
ParkerTAIYO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドバルブ。使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
ParkerTAIYO¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から10日以内出荷本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3