カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- CKD(8)
- HydraForce(7)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SIEMENS(44)
- SMC(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- たけびし(12)
- ケルヒャー(6)
- コガネイ(162)
- バクマ工業(6)
- ホンダ(30)
- 京セラ(6)
- 東京コスモス電機(19)
- ブランドをもっと見る
「rv3」の検索結果

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
レギュレータ(角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
積層形減圧弁
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)用途1次側圧力調整弁、Pライン制御質量(kg)1.25最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406