カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(1)
- 東京コスモス電機(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- FENIX(フェニックス)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 象印チェンブロック(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- KSフィルター(1)
- TP-LINK(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- 多摩デバイス(1)
「rv30」の検索結果

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60