カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- SMC(31)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- イメージニクス(15)
- 三菱マテリアル(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ネグロス電工(6)
- オグラ(6)
- JVC(6)
- ワルター(5)
- KSフィルター(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コクヨ(3)
- ベッセル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- マイクロネット(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
「sd-d3」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥47,980税込¥52,7781個64日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置取付方式-外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB542L)
ParkerTAIYO¥59,980税込¥65,9781個64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54E)
ParkerTAIYO¥59,980税込¥65,9781個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54C)
ParkerTAIYO¥55,980税込¥61,5781個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7