カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • CKD(1)
  • ネグロス電工(3)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-dl2」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58C)

    ParkerTAIYO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷から89日以内出荷
    切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB582)

    ParkerTAIYO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58E)

    ParkerTAIYO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542L)

    ParkerTAIYO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54E)

    ParkerTAIYO
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54C)

    ParkerTAIYO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ