ParkerTAIYO22日以内出荷
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350(許容差+1.5)種類標準形使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mmシリーズ10A-6G使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動形片ロッド許容トルク(N・m)1使用流体空気許容差回転角度許容差:±1°耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)ねじ公差JIS6g/6H関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット作動速度範囲(mm/s)50~500支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC