カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スピードコントローラー(2)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- M5(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(1)
- SK11(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- 日動工業(3)
- コンパクトツール(1)
- ベッセル(1)
- 大西電機工業(1)
「supikonn」の検索結果

スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20