カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(7)
  • CKD(3)
  • 日本精器(2)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taiyo eaf-a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ(標準) ParkerTAIYOエアフィルタ(標準)ParkerTAIYO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYOエアシリンダ スイッチParkerTAIYO
819税込901
1個
当日出荷から82日以内出荷
種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4 ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ(オートドレン付) ParkerTAIYOエアフィルタ(オートドレン付)ParkerTAIYO
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYOルブリケータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気