カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
「taiyo efr」の検索結果
特価

フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型