カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(2)
- 千代田通商(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- ニッサン(4)
- S&K(三興製作所)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(2)
- PITWORK(日産)(2)
- エスコ(1)
- 鶴見製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「te-4×2.5」の検索結果
特価

ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ParkerTAIYO¥2,198~税込¥2,418~1巻6日以内出荷から34日以内出荷破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
ウレタンチューブ
ParkerTAIYO¥2,398~税込¥2,638~1個32日以内出荷用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE破壊圧力(MPa)3(at20℃)特性耐圧