カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- 千代田通商(17)
- シグマ光機(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- テグテックジャパン(2)
- コクヨ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カナレ電気(1)
- Vesrah(1)
- StarTech.com(1)
「te-6-100」の検索結果
特価

ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781巻6日以内出荷から34日以内出荷破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
ウレタンチューブ
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE破壊圧力(MPa)3(at20℃)特性耐圧