カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 千代田通商(9)
- Vesrah(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 日東工業(1)
- ノーリツ(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- カナテクス(1)
「te8-12」の検索結果

ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1巻6日以内出荷から34日以内出荷破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
ウレタンチューブ
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個32日以内出荷用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE破壊圧力(MPa)3(at20℃)特性耐圧