カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • 東洋技研(11)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • CKD(5)
  • SMC(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • Vesrah(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 興研(1)
  • ミドリ安全(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ハリケーン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • プロト(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • NISSIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtz」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • 油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から45日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    高さ(mm)92奥行(mm)46最大流量(L/min)80
関連キーワード
油圧バルブカテゴリ