カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- 東洋技研(11)
- ALBA(アルバ)(6)
- CKD(5)
- SMC(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- Vesrah(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 興研(1)
- ミドリ安全(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ハリケーン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- NISSIN(1)
- ブランドをもっと見る
「vtz」の検索結果
特価

油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷から45日以内出荷結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。高さ(mm)92奥行(mm)46最大流量(L/min)80