カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • 進和化学工業(SHINWA)(87)
  • 大阪魂(33)
  • コクヨ(31)
  • CKD(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • イスカル(16)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SKC(10)
  • brembo(8)
  • ひめじや(8)
  • StarTech.com(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • KTC(6)
  • シャープ(6)
  • タンガロイ(6)
  • SK11(6)
  • CIO(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w8s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)

    ParkerTAIYO
    68,980税込75,878
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)

    ParkerTAIYO
    68,980税込75,878
    1個
    47日以内出荷
    切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    47日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)