絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

日本無線

日本無線のページです。日本無線は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線

    【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)

    日本無線
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!。コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
    用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線

    【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)

    日本無線
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    世界で初めてスマートフォンをディスプレイとして採用したRCレーダです。
    仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管/塩ビ管/CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2/鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【最大走査速度】約40cm/s 速度超過ブザーあり(探査速度及び詳細探査「標準」時)、【データ保存機能】スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、メモリー容量2GByte使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)セット内容本体・ハンドル部・ストラップ・バッテリー×2・充電器・ACケーブル・スマートフォン・USBケーブル・ACアダプター・大型タイヤ×4・ソフト(ReportMaker200)・プロテクトキー・取扱説明書(本体)・取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)・取扱説明書(大型タイヤ)・取扱説明書(ReportMaker200)・収納ケース質量(kg)約1(バッテリーパックを含む。スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(スマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149±2.5×207±2.5×134.5±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×207±2.5×74.5±2.5(車輪を含む)分解能【測定深さ】浅モード:約1mm/深モード:約2mm、【水平方向】深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上/深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき = 1 : 0.2以上 )・深度75mm 時に鉄筋間隔15mm・深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5mm保護等級IP54 カテゴリー2連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、スマートフォンを除く)周波数帯域(MHz)600~3400(中心周波数:2000)ディスプレイ付属のスマートフォン制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理・リアルタイムマニュアル減算処理・浅部フィルター・バック処理(平均+自動感度/固定+自動感度/平均/OFF)、非探査時:固定表面波処理・ユーザー表面波処理・減算処理・マニュアル表面波処理・平均波処理・ピーク処理・原画再生処理・自動感度調整サービス分類レンタル
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチNJJ-200 日本無線

    【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチNJJ-200

    日本無線
    取扱い終了
    仕様画面処理: 探査時/リアルタイム自動表面波処理・リアルタイムマニュアル減算処理・浅部フィルター・バック処理(平均+自動感度・固定+自動感度・平均・OFF)非探査時/固定表面波処理・ユーザー表面波処理・減算処理・マニュアル表面波処理・平均波処理・ピーク処理・原画再生処理・自動感度調整、最大走査速度:約40cm/s 速度超過ブザーあり(探査速度及び詳細探査「標準」時)セット内容本体(ハンドル・ハンドストラップ付き)、バッテリーパック、充電器セット(充電台・電源ケーブル付き)、5.2インチスマートフォン(ネックストラップ付き)、microSD(スマートフォン挿入済み)、5.5インチスマートフォン用充電台、スマートフォン用収納袋、スマートフォン用アームバンド、7インチタブレットPC、タブレットPC用オリジナルケース(タッチペン・肩掛けベルト付き)、スマホ/タブレット用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用収納袋、USBケーブル×3、USBタップ、AC/USBマルチタップ、延長操作棒、レポートメーカー200(CD-R/ライセンスキー付)、Android Application Software(CD-R/Ver.1.0.16)、取扱説明書×3、簡易取扱シート、技術資料×3、クイックスタートガイド、保証と安全に関する情報、収納ケース、大型タイヤ×4厚さ(mm)かぶり:5~450(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6以上で上場筋の場合)質量(kg)約1(バッテリーパックを含む・スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(スマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ対応OSAndroid 4.2以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149±2.5×207±2.5×134.5±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×207±2.5× 74.5±2.5(車輪を含む)連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時・スマートフォンを除く)機能制御機能:画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)・バッテリー容量表示・画面縦横表示・鉄筋自動検出機能・鉄筋検出アシスト機能、データ保存機能:スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力・メモリー容量2GByte使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)かぶり厚さ:浅モード:約1・深モード:約2、水平方向:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・深度75時に鉄筋間隔15・深度175時に鉄筋間隔40の鉄筋を判別可能、水泳方向距離:2.5周波数帯域(MHz)600MHz~3400(中心周波数:2000)ディスプレイスマートフォン、タブレットPCによる防塵・防滴IP54 カテゴリー2表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図・反射波形表示)対象鉄筋・埋設管(鉄管/塩ビ管/CD管等)・空洞・ジャンカ等比誘電率 50Hz設定:2.0~20.0 0.1ステップ
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチ NJJ-95B(校正書付) 日本無線

    【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチ NJJ-95B(校正書付)

    日本無線
    取扱い終了
    深さ30cmまでの鉄筋探査深度に コンクリート建造物に対して品質確保検査の要望が高まるなか、コンクリート建造物の修繕や改築、 保守工事において、鉄筋・電気配線管・ガス管・水道管の切断事故が問題になっています。 検査・事故防止のためにコンクリート内部を非破壊で高深度に探査できる装置です。
    仕様【測定物】鉄筋、塩ビ管、空洞など【かぶり深度】5~300mm【最大探査距離】15mセット内容本体、CFメモリーカード、バッテリーパック×3、充電器、ハンドストラップ、取扱ガイドCD-R、収納ケース寸法(mm)約149(W)×147(H)×216(D)質量(kg)約1.1(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック、ACアダプタ(オプション)測定方式電磁波レーダー方式連続使用時間約1.5時間(バッテリーパック満充電時)
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチ NJJ-95A(校正書付) 日本無線

    【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチ NJJ-95A(校正書付)

    日本無線
    取扱い終了
    表示部とアンテナ部が一体型の電磁波レーダー探査機 表示部とアンテナ部が一体型の電磁波レーダー探査機です。定評のあるRCレーダーの技術を引き継ぎ、コンパクト化しています。オプションの処理ソフトも豊富です。
    仕様【測定物】鉄筋、塩ビ管、空洞など【カブリ厚(測定深度)】0.5 ~20cm(鉄筋径6mm以上)セット内容本体、CFメモリーカード、バッテリー×3、充電器、ACアダプター、取扱説明ビデオ、収納ケース寸法(mm)約149(W)×147(H)×216.3(D)質量(kg)約1.1電源バッテリ動作、AC100V 動作測定方式電磁波レーダ方式連続使用時間ハンディサーチ約2時間、プリンター約1時間
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチ NJJ-105(校正書付) 日本無線

    【測定・測量機器レンタルサービス】ハンディサーチ NJJ-105(校正書付)

    日本無線
    取扱い終了
    従来比(NJJ-95B)より約2倍の高分解能を実現 好評の操作性はそのままに、水平方向の探査の高分解能化および浅埋鉄筋の探査精度向上を実現。電磁波をコンクリート表面から内部に向けて放出し、対象物からの反射波をキャッチして対象物の位置や深さを画像で見やすく表示。
    仕様【測定物】鉄筋、塩ビ管、空洞など【かぶり深度】5~300mm【最大探査距離】15mセット内容本体、CFカード(本体に挿入済み)、バッテリー×3、充電器セット(充電台、電源ケーブル)、収納ケース寸法(mm)約149(W)×147(H)×216(D)質量(kg)約1.2(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック、ACアダプタ(オプション)測定方式電磁波レーダー方式連続使用時間約1.5時間(バッテリーパック満充電時)
  • 【測定・測量機器レンタルサービス】RCレポートメーカー 日本無線

    【測定・測量機器レンタルサービス】RCレポートメーカー

    日本無線
    取扱い終了
    報告書作成時間を大幅削減!データ添付がきれいで簡単! 測定結果をパソコンの画面で見ることができます。 画像処理やマーキングがパソコンで効率よく作業できます。 画像処理やマーキングをした編集結果をそのまま保存できます。 編集結果をJPEG化。マーカ情報を自動でリスト化します。
    適合機種NJJ-105、95B、95A、85A(Ver.6以降)