カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd9008」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気温計 センセカ(旧デルタオーム)

    気温計

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    47日以内出荷
    HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。
    用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号RS485 Modbus-RTURoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC5~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
  • 温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)

    温湿度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    47日以内出荷
    HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
    用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
  • 気温計 センセカ(旧デルタオーム)

    気温計

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    47日以内出荷
    HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
    用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)