カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧デルタオーム)
- イトーキ(100)
- ホンダ(10)
- SMC(9)
- ニッサン(9)
- 渡辺製作所[住設機器](8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- SIEMENS(6)
- 三菱電機(5)
- brother(ブラザー)(4)
- 三菱ふそう(4)
- Kawasaki(3)
- ニシキ工業(3)
- アズワン(2)
- ノーブランド(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マザーツール(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- レンタル(1)
「rh600」の検索結果
特価

温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から47日以内出荷AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
【レンタル】温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクターセット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa電源AC100V±10% 50/60Hz精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)動作温度-20~+80℃
温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度
センセカ(旧デルタオーム)¥279,800~税込¥307,780~1台47日以内出荷HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
温湿度トランスミッタ
センセカ(旧デルタオーム)¥159,800~税込¥175,780~1台47日以内出荷HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。用途室内の温湿度等の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RHセンサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)