カテゴリ
- 測定用品(21)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧デルタオーム)
- メディアカバーマーケット(361)
- サカセ化学工業(185)
- TELEMECANIQUE SENSORS(117)
- スバル(52)
- ホンダ(49)
- センセカ(旧グライシンガー)(38)
- ダイヤトレンド(35)
- SKC(環境測定)(31)
- ヒロセ化成品(26)
- 永岡書店(26)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- PGA(22)
- GATOR Case(19)
- エスアンドエスサイクル(18)
- 平野鞄(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- S&S(13)
- 世界文化社(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「seca」の検索結果

温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から47日以内出荷AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
輝度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801個(1個)当日出荷輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
放射照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥72,980税込¥80,2781個(1個)当日出荷放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲400~1050nm
UVA測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲380~550nm
照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781個(1個)31日以内出荷大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥69,980税込¥76,9781個(1個)31日以内出荷照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux。照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux測定範囲0.01~200×10^3luxケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
UVC測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
UVB測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
PAR測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781個(1個)31日以内出荷PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1ケーブル長(m)2測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'スペクトル範囲400~700nm
ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥219,800税込¥241,7801台47日以内出荷圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
気温計
センセカ(旧デルタオーム)¥61,980税込¥68,1781台47日以内出荷HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号RS485 Modbus-RTURoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC5~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
WBGT指数計セット
センセカ(旧デルタオーム)¥589,800税込¥648,7801台47日以内出荷WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781台47日以内出荷用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度(青色スペクトル帯)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲380~550nm
UVB測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781台47日以内出荷用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781台47日以内出荷ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度
センセカ(旧デルタオーム)¥279,800~税込¥307,780~1台47日以内出荷HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
気温計
センセカ(旧デルタオーム)¥57,980税込¥63,7781台47日以内出荷HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
温湿度計
センセカ(旧デルタオーム)¥98,980税込¥108,8781台47日以内出荷HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
全天日射プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥169,800税込¥186,7801台47日以内出荷用途太陽日射の測定ケーブル長(m)5測定要素全天日射RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲305~2800nm
放射照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥72,980税込¥80,2781台47日以内出荷用途放射照度の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~1050nm
輝度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801台47日以内出荷用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
温湿度トランスミッタ
センセカ(旧デルタオーム)¥159,800~税込¥175,780~1台47日以内出荷HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。用途室内の温湿度等の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RHセンサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥329,800税込¥362,7801台47日以内出荷圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
UVC測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801台47日以内出荷用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
UVA測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥98,980税込¥108,8781台47日以内出荷用途UVAの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
PAR測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥88,980税込¥97,8781台47日以内出荷用途農業関連等ケーブル長(m)2測定要素PAR(光合成有効放射)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~700nm
照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥66,980税込¥73,6781台47日以内出荷用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥159,800税込¥175,7801台47日以内出荷ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50