カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧デルタオーム)
- goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tp-100hp」の検索結果
特価

WBGT指数計セット
センセカ(旧デルタオーム)¥589,800税込¥648,7801台47日以内出荷WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50