絞り込み
段数
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(1)
- 150(2)
高さ(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1.0未満(2)
- 1.0~1.5未満(3)
- 1.5~2.0未満(2)
- 2.0~2.5未満(1)
材質
- アルミ(3)
ブランド
- アルインコ
- モノタロウ(5)
- 小原産業(4)
- リヒトラブ(2)
- アルファ[販促](4)
- パール金属(3)
- YAMAZEN(山善)(92)
- 昭光物産(1)
- トレードワン(1)
- TRUSCO(4)
- アイリスオーヤマ(32)
- 理研計器(1,852)
- ストア・エキスプレス(200)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- 高田ベッド製作所(117)
- カワムラサイクル(115)
- コイズミ照明(75)
- ホームテイスト(72)
- TOSO(63)
- 三菱電機(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「台 30CM」の検索結果

ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX
アルインコ(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか翌日出荷60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)303段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
ディップススタンド
アルインコ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)5日以内出荷手軽にディップス運動。自宅でのトレーニング効果を高め、運動の幅を広げます。高さ調節5段階。ハイスタンド/ロースタンドの2WAY仕様。滑り止めゴム付き。握りやすいクッショングリップ。1台あれば様々なトレーニングが可能。身体を押し上げる動きで腕や胸、肩など上半身を広く鍛える用途筋トレ、体力作りに。プッシュアップバー/トレーニングバー/2本セット/トレーニング器具/スポーツ/在宅/家庭用/健康グッズ/健康器具/運動/在宅/2本/ディップス運動/筋トレ/高さ調節5段階/腕立て/鉄棒/プッシュアップ/上半身/下半身/フィットネス/エクササイズ材質スチール、TPR、PP、NBR質量(kg)7色ブラック保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51×82×30~90(1個あたり)最大使用者体重(kg)150
プログラム電動ウォーカー
アルインコ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。仕様速度調整(km/h):0.8-5.0材質スチール、PP、ABS、PVC質量(kg)約18電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5