絞り込み
材質
- アルミ(5)
ブランド
- アルインコ
- モノタロウ(9)
- ピカコーポレイション(6)
- SK11(4)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- KOITO(小糸製作所)(21)
- 千代田通商(7)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(29)
- ナカオ(7)
- アズワン(26)
- マルケイ(国際化工)(1)
- SMC(1,667)
- イトーキ(419)
- オカムラ(岡村製作所)(208)
- BIGM(丸山製作所)(133)
- ダイヤトレンド(56)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(50)
- 神保電器(47)
- エスコ(36)
- ヴァンテアンパネル(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3連」の検索結果

3連はしご KHS
アルインコ¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご)支柱角度75度最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連はしご
アルインコ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。材質アルミ幅(mm)踏ざん:42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連梯子
アルインコ¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。材質アルミ規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5
アルインコ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。[喚起音の内容]。プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ。[音声ガイドの内容]。こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です。不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です。ご来店です ・お帰りです。インカムで話すことは難しい状況で、ボタンを押すだけでお知らせする便利な機能です。受信側で鳴動する音声パターンの音量・回数を変更できます。【ラペルトークシリーズ共通機能】。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く/アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量約50g、ケースは頑丈なポリカーボネート製です。電池は内蔵のLi-ion(700mAh)専用。満充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成(送受待ち受け6/6/48秒、内蔵電池交換は一部販売店、メーカーサービスセンターが承ります。 交互通話、中継通話モードの全47ch、グループ機能は50トーンに対応しています。マイクは上下に搭載、アンテナを下向きにしても装着可能です。(出荷状態はアンテナ上向きでクリップ装着済)。スケルチが切れる時の「ザ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知、送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告など、多彩な機能を採用しました。シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電。5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーとしてもお使いになれます。付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書寸法(mm)幅41.6 × 高さ52.6 × 厚さ17.2(突起物除く/アンテナ長約22質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50外形寸法(mm)(突起物除く)幅41.6×高さ52.6×厚さ17.2 アンテナ長22定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3時間(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25時間(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :約70mA、定格出力時 約80mA、 BS時約20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)