カテゴリ

  • 物流用品(32)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • SMC(550)
  • 大正天びん製作所(76)
  • イトーキ(48)
  • ホンダ(45)
  • Festo(39)
  • グリーンクロス(27)
  • 美和ロック(22)
  • TRUSCO(19)
  • アズワン(17)
  • Jabra(15)
  • ATEN(15)
  • ミネベアミツミ(15)
  • VIBRA(新光電子)(14)
  • CKD(13)
  • RS PRO(12)
  • エレコム(11)
  • UCTRONICS(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CSB」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)アルインコ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段アルインコ
94,980税込104,478
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mm アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mmアルインコ
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9937材質アルミ段数2設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:CSBC-S/CSBE-S
作業台 アルインコ作業台アルインコ
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
作業台CSBC用オプション巾木 アルインコ作業台CSBC用オプション巾木アルインコ
4,698税込5,168
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 昇降段の手前側に取り付けることで、物の落下、本体側への踏み外しを防ぎます。
材質アルミ高さ(mm)100
作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセット アルインコ作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセットアルインコ
15,980税込17,578
1セット(4個)
翌日出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 0~45mmの範囲で高さの調整ができます。 CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様高さを調整することができるレベルアジャスターです。トラスコ品番452-6571適合本体CSBCシリーズ
作業台 アルインコ作業台アルインコ
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
作業台CSBC用 スプリングキャスター アルインコ作業台CSBC用 スプリングキャスターアルインコ
24,980税込27,478
1セット(4個)
翌日出荷
適合機種CSBC255・256・265・266・276質量(kg)2キャスター径(Φmm)40
CSBC(CMT)用背面キャスター アルインコCSBC(CMT)用背面キャスターアルインコ
8,498税込9,348
1セット(2個)
当日出荷
アズワン品番64-8471-48
CSBC用連結金具 アルインコCSBC用連結金具アルインコ
14,980税込16,478
1個(4個)
翌日出荷
仕様縦、横連結可能です。1段タイプに取付可能です。タイプ本体連結用
作業台CSBC用 アンカー取付金具 アルインコ作業台CSBC用 アンカー取付金具アルインコ
7,998税込8,798
1セット(4個)
翌々日出荷
適合機種全機種質量(kg)0.36アンカー穴(mm)Φ12
作業台片側手すり(左右兼用) アルインコ作業台片側手すり(左右兼用)アルインコ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
作業台CSBC用 アジャスター アルインコ作業台CSBC用 アジャスターアルインコ
17,980税込19,778
1セット(4個)
翌々日出荷
適合機種全機種質量(kg)0.74調整範囲(mm)0~42
作業台CSBC用オプション アンカー金具セット アルインコ作業台CSBC用オプション アンカー金具セットアルインコ
6,398税込7,038
1セット(4個)
3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 作業台本体を縦横連結したり(CSBAT1)、アンカー接続(CSBAN1)に使用します。 作業台常設時のズレ止めアンカーボルト用固定金具セットです
材質アルミ仕様M10アンカーボルト対応(穴径12Φ)トラスコ品番452-6589質量(g)360タイプアンカー取付用
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
適用機種:CSBC-4128S
材質アルミ
作業台CSBC用 正面付片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 正面付片手すりセットアルインコ
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
作業台CSBC用 三方手すりセット アルインコ作業台CSBC用 三方手すりセットアルインコ
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)アルインコ
27,980税込30,778
1台ほか
翌日出荷
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
作業台 CSBC-S用 片手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片手すりセットアルインコ
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-366S
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
61,980税込68,178
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-366S
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 正面付片手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 正面付片手すりセットアルインコ
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-366S
材質アルミ
作業台CSBC用 片側開口手すりセット アルインコ作業台CSBC用 片側開口手すりセットアルインコ
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
作業台CSBC用 片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 片手すりセットアルインコ
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
作業台CSBC用 フル手すりセット アルインコ作業台CSBC用 フル手すりセットアルインコ
69,980税込76,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
適用機種:CSBC-396S
材質アルミ
作業台(天板縞板タイプ)5段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)5段アルインコ
249,800税込274,780
1セット(2台)
翌日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番443-9988材質アルミ段数5
作業台フルセット手すり CSBC265用 アルインコ作業台フルセット手すり CSBC265用アルインコ
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。材質アルミ仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mmトラスコ品番855-4833適合機種CSBC265S適合本体CSBC265Sタイプフルセット2018年トラスコ掲載ページ7 1177手すり高さ(mm)900/1100
作業台(天板縞板タイプ)1段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)1段アルインコ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
作業台(天板縞板タイプ)2段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)2段アルインコ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数22018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb
  • ncs