カテゴリ
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- CKD(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イナバ(1)
- コイズミ照明(2)
- スリーボンド(2)
- ダイハツ(1)
- ビックス(1)
- フェアチャイルド(1)
- フジホーム(1)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(6)
- 河村電器産業(3)
- 渡辺布帛(2)
- 第一計器(1)

エアロマグネティックバイク5223
アルインコ¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷エアロマグネティックバイク5223 AFB5223は、シンプルで初心者でも気軽に始めやすいフィットネスバイクです。 マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現し、音を気にせず快適に運動できます。 メーター部分にはタブレットが置けるサイズのトレー付で、動画を見たり音楽を聴きながら楽しく運動できます。 ペダルの重さは8段階調節で、ダイヤルを回すだけで調節でき、運動中でもスムーズに負荷調節が可能です。 また、心拍数から体力レベルを6段階で評価できる体力評価機能を搭載。 その日の調子やトレーニング効果を客観的に確認でき、運動意欲の向上を図ります。 サドルの高さ、ハンドルの角度を調節でき、自分の身体に合ったポジションで快適に運動ができます。付属品付属工具、テスト電池材質スチール、ABS、PP、PVC、PU寸法(mm)サドル調節:L605~H830(9段階)質量(kg)16耐荷重(kg)120連続使用時間(分)30電池単3乾電池×2本本体サイズ(mm)W500xD870xH1105適応身長(cm)150~180折りたたみ寸法(mm)W230xD760xH520負荷方式マグネット負荷方式8段階
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら