カテゴリ

  • 安全用品(16)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • 興研(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-321s」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホンマイク EME-48A アルインコイヤホンマイク EME-48Aアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
ニッケル水素バッテリー 1900mAh アルインコニッケル水素バッテリー 1900mAhアルインコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31質量(g)25容量(mA)1900
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
小型イヤホンマイク アルインコ小型イヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
カナル型小型イヤホンマイク防水型 アルインコカナル型小型イヤホンマイク防水型アルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型トラスコ品番859-1065対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-8501-98
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコMIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
イヤホン EME-58 アルインコイヤホン EME-58アルインコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
左右どちらの耳にも掛けられます。 4極防水ジャック採用の機種でお使いいただけます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
防水スピーカーマイク EMS-71 アルインコ防水スピーカーマイク EMS-71アルインコ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
イヤホン EME-60 アルインコイヤホン EME-60アルインコ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
無線機側のジャックに挿して使うねじ込み式プラグのイヤホンです(写真)。左右どちらの耳にも掛けられます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプアルインコ
47,980税込52,778
1個
当日出荷
仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコIPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MAアルインコ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコIPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CAアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
トランシーバーカテゴリ