カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • SMC(303)
  • MICROCHIP(58)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • エフ・アール・シー(12)
  • ダイニチ工業(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Vesrah(5)
  • KSフィルター(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • TIME(5)
  • ELPA(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f-f」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61Eアルインコ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W アルインコ5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62Wアルインコ
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷
デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.52MB)消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA)送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60Eアルインコ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ