カテゴリ

  • 安全用品(30)
    • 本体 トランシーバー(1)
    • オプション トランシーバー(28)
    • トランシーバーレンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • エフ・アール・シー(4)
  • ウェッジ(4)
  • FIRSTCOM(4)
  • ANDO(1)
種類
  • デジタル簡易無線登録局(1)
防塵防水性能
  • IP68(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-dps70」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)

    アルインコ
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
    種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ

    【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)

    アルインコ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
    付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など出力(W)5/2/1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7通信距離約1~2km(見通しの良いところ)使用時間(時間)約16RoHS指令(10物質対応)対応通話方式交互音声出力(外部スピーカー)700mWサービス分類レンタル
  • イヤホンマイク EME-48A アルインコ

    イヤホンマイク EME-48A

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • 耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ

    耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
    付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
  • ベルトクリップ EBC-46 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-46

    アルインコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70YA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • カナル型小型イヤホンマイク防水型 アルインコ

    カナル型小型イヤホンマイク防水型

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型トラスコ品番859-1065対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-8501-98
  • オープンエア型 イヤホンマイク アルインコ

    オープンエア型 イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
  • リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーマイク アルインコ

    スピーカーマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
  • ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコ

    ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • 防水スピーカーマイク EMS-71 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-71

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
  • DJDPS70用ロングアンテナ アルインコ

    DJDPS70用ロングアンテナ

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用ロングアンテナトラスコ品番859-1052適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
    適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
  • リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • DJDPS70用ハードケース アルインコ

    DJDPS70用ハードケース

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用ハードケーストラスコ品番859-1059適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB
  • DJDPS70用充電スタンド アルインコ

    DJDPS70用充電スタンド

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用充電スタンドトラスコ品番859-1056適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • イヤホン EME-60 アルインコ

    イヤホン EME-60

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    無線機側のジャックに挿して使うねじ込み式プラグのイヤホンです(写真)。左右どちらの耳にも掛けられます。
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
  • ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコ

    ヘッドセット防水プラグタイプ

    アルインコ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコ

    MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • 連結用ACアダプター アルインコ

    連結用ACアダプター

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
  • DJDPS70用標準アンテナ アルインコ

    DJDPS70用標準アンテナ

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用標準アンテナトラスコ品番859-1051適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • イヤホン EME-58 アルインコ

    イヤホン EME-58

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    左右どちらの耳にも掛けられます。 4極防水ジャック採用の機種でお使いいただけます。
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
  • 充電スタンド EDC-326R アルインコ

    充電スタンド EDC-326R

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーのみでも充電可能です。
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA

    アルインコ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
    用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
  • ショルダーベルトクリップ アルインコ

    ショルダーベルトクリップ

    アルインコ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • ステンレスベルトクリップ アルインコ

    ステンレスベルトクリップ

    アルインコ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • シガーケーブル アルインコ

    シガーケーブル

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • IP67 防水スピーカーマイク アルインコ

    IP67 防水スピーカーマイク

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
    仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)直径(Φmm)約50(スピーカー)コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)アズワン品番64-4280-07スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
  • 咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ

    咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • DJDPS70用乾電池ケース アルインコ

    DJDPS70用乾電池ケース

    アルインコ
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様DJDPS70用乾電池ケーストラスコ品番859-1058適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA