カテゴリ

  • 安全用品(9)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-dps71eka」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ

    デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

    アルインコ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
    付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)

    アルインコ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
    色黒種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198

    アルインコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA

    アルインコ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
    適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
  • 市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45 アルインコ

    市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45

    アルインコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。胸ポケットにボールペンのように挿して使うスティックタイプです。
    適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スタンド EDC-326R アルインコ

    充電スタンド EDC-326R

    アルインコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーのみでも充電可能です。
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 アルインコ

    ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085

    アルインコ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
    適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66保護等級外郭:IPX5充電時間(時間)約3Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
  • 市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46 アルインコ

    市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46

    アルインコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。
    適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
  • IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA

    アルインコ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
    用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型