カテゴリ

  • 安全用品(11)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • ウェッジ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-px10」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX10アルインコ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化関連資料製品カタログ(1.87MB)
イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) アルインコイヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ10充電スタンド(DJ-PX11対応)アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) アルインコイヤホン(カナル型/ツイストケーブル)アルインコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
10連充電スタンド アルインコ10連充電スタンドアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多10台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
イヤホン EME-67W アルインコイヤホン EME-67Wアルインコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。 黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。
イヤホン形状耳かけ型付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50
耳かけ型ツイストコードイヤホン(3.5Φ) EME-68B アルインコ耳かけ型ツイストコードイヤホン(3.5Φ) EME-68Bアルインコ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
断線しにくい業務仕様です。
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMAセット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA付属品UX1615S
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX10A/B/S、EME-80BMA
トランシーバーカテゴリ