カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
「djp240l」の検索結果

交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ仕様テールノイズキャンセラー種類特定小電力定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)保護等級IP67相当消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョンインピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
ツイン充電器
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
連結用2連充電スタンド
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R