カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- DAISHIN(大進)(6)
- 日東工器(5)
- SMC(3)
- ミヤナガ(3)
- イチグチ(2)
- コガネイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SPG(2)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 呉竹(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dls-1」の検索結果

ハンズフリー 小型拡声器
アルインコ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
シングル連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC